FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-16-150-P-A 1908265

  • ERIKS:1067152
  • Hersteller:14323-150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-S-16-150-P-A 5216100

  • ERIKS:14086544
  • Manufacturer:5216100

CHF 38.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026