FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-16-125-PPS-A 559268

  • ERIKS:11661914
  • Hersteller:559268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-S-16-125-PPS-A 5217245

  • ERIKS:14086558
  • Manufacturer:5217245

CHF 42.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026