FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-16-10-P-A 19198

  • ERIKS:23210679
  • Hersteller:19198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-S-16-10-P-A 5216087

  • ERIKS:14086532
  • Manufacturer:5216087

CHF 36.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026