FESTO

FESTO Rundzylinder CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1 8073981

  • ERIKS:13615775
  • Hersteller:8073981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRDSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja