FESTO

FESTO Rundzylinder CRDSNU-B-25-160-PPS-A-MG-A1 2159643

  • ERIKS:13206533
  • Hersteller:2159643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRDSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja