FESTO

FESTO Rundzylinder CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1 8073764

  • ERIKS:13615748
  • Hersteller:8073764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRDSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja