CHF 2'579.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'788.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHTG |
Baugröße | 90 |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Stossdämpfer, einstellbar |
Detektion | Für induktive Sensoren |
Teilung | 8 |
Anschlusstyp | Innengewinde (M) |
Anschluss | M5 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Schalldruckniveau | < = 70 |
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar | 4.4 Nm |
Gewicht | 4500 g |