FESTO

FESTO Rundschalttisch DHTG-90-4-A 548083

  • ERIKS:11650551
  • Hersteller:548083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'555.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'762.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHTG
Baugröße
90
Bedienung
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer, einstellbar
Detektion
Für induktive Sensoren
Teilung
4
Anschlusstyp
Innengewinde (M)
Anschluss
M5 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Schalldruckniveau
< = 70
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
4.4 Nm
Gewicht
4500 g