FESTO

FESTO Rundschalttisch DHTG-220-4-A 548093

  • ERIKS:11650561
  • Hersteller:548093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'486.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'930.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHTG
Baugröße
220
Bedienung
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer, einstellbar
Detektion
Für induktive Sensoren
Teilung
4
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Schalldruckniveau
< = 70
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
58.9 Nm
Gewicht
24000 g