FESTO

FESTO Rundschalttisch DHTG-140-12-A 548091

  • ERIKS:11650559
  • Hersteller:548091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'011.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'336.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHTG
Baugröße
140
Bedienung
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer, einstellbar
Detektion
Für induktive Sensoren
Teilung
12
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Schalldruckniveau
< = 70
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
18.1 Nm
Gewicht
10000 g