FESTO

FESTO Rückschlagventil VMPA2-RV 8039821

  • ERIKS:14170549
  • Hersteller:8039821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMPA2
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
POM
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
330
Montage
Clip
Betriebsdruck
von 0.5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]