FESTO

FESTO Rückschlagventil VBNF-LBA-G14-Q8 1927027

  • ERIKS:12583136
  • Hersteller:1927027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VBNF
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Aufsführungsform
Flach
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]