FESTO

FESTO Rückschlagventil VABF-L1-14-H2 8047365

  • ERIKS:14170548
  • Hersteller:8047365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VABF
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.5 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 60 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]