FESTO

FESTO Rückschlagventil HB-1/4-QS-6 153451

  • ERIKS:11630355
  • Hersteller:153451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HB
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
294
Strömungsrichtung
Steckanschluss > Außengewinde
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]