FESTO

FESTO Rückschlagventil HA-3/8-QS-12 153458

  • ERIKS:11630358
  • Hersteller:153458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HA
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium anodisiert
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1876
Strömungsrichtung
Außengewinde > Steckanschluss
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]