CHF 24.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HA |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Aufsführungsform | Kompakt |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 311 |
Strömungsrichtung | Außengewinde > Steckanschluss |
Montage | Einschraubbar |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |