FESTO

FESTO Rückschlagventil HA-1/8-QS-4 153446

  • ERIKS:23211153
  • Hersteller:153446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HA
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
138
Strömungsrichtung
Außengewinde > Steckanschluss
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]