FESTO

FESTO Rückschlagventil HA-1/4-QS-6 153450

  • ERIKS:23211116
  • Hersteller:153450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HA
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
302
Strömungsrichtung
Außengewinde > Steckanschluss
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]