Eriks
FESTO

FESTO Rückschlagventil H-QS-6 153463

  • ERIKS:23209891
  • Hersteller:153463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
H
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium anodisiert
Schlauch Außendurchmesser
6
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
282
Montage
In-line
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]