CHF 32.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | H |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Aufsführungsform | Kompakt |
Material | Messing |
Gewindeart | Innengewinde, metrisch |
Gewindegröße | M5 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 115 |
Montage | In-line |
Betriebsdruck | von 0.4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |