FESTO

FESTO Rückschlagventil H-3/4-B 11692

  • ERIKS:23209888
  • Hersteller:11692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
H
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
5900
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]