Eriks
FESTO

FESTO Rückschlagventil H-1/8-A/I 3324

  • ERIKS:23209739
  • Hersteller:3324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
H
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Messing
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Montage
In-line
Betriebsdruck
von 0.4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Rückschlagventil H-QS-4 153462

  • ERIKS:23209890
  • Manufacturer:153462

CHF 23.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026