CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | H |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Aufsführungsform | Kompakt |
Material | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Montage | Einschraubbar |
Betriebsdruck | von 0.4 bis 12 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |