FESTO

FESTO Rückschlagventil H-1/2-B 11691

  • ERIKS:1066842
  • Hersteller:11691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
H
Armatur Typ
Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
5500
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]