FESTO

FESTO Rotations-Steckverschraubung QSR-G3/8-12 186283

  • ERIKS:11635590
  • Hersteller:186283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSR
Hersteller ID
QSR-G3/8-12
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Oszillation
Ja
Max. Drehzahl
200
Gewicht
78 g