FESTO

FESTO Rotations-Steckverschraubung QSR-G1/8-4 186276

  • ERIKS:11635583
  • Hersteller:186276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSR
Hersteller ID
QSR-G1/8-4
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Oszillation
Ja
Max. Drehzahl
500
Gewicht
15 g