CHF 13.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSR |
Hersteller ID | QSR-1/4-6 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Nenngröße | 3.4 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Oszillation | Ja |
Max. Drehzahl | 500 |
Gewicht | 23 g |
CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026