FESTO

FESTO Rollenhebelventil VMEF-R-M52-M-G14 8047094

  • ERIKS:13548607
  • Hersteller:8047094
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMEF
Durchfluss bei 6 bar
1200 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil