FESTO

FESTO Rollenhebelventil VMEF-R-M52-E-G18 8047092

  • ERIKS:14163866
  • Hersteller:8047092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMEF
Durchfluss bei 6 bar
750 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
5.2
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]