CHF 139.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VMEF |
Durchfluss bei 6 bar | 1.2 l/min |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 5/2 Monostabil |
Baugröße | 7 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |