FESTO

FESTO Rollenhebelventil VMEF-K-M52-M-G18 8049240

  • ERIKS:14163660
  • Hersteller:8049240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VMEF
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]