CHF 45.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | R/O |
Durchfluss bei 6 bar | 80 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 offen/geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 2.5 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | POM |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |