CHF 200.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | R |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 7 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 40 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026