CHF 45.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PQ |
Material | PA |
Außendurchmesser Rohr | 28 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Länge | 3 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 75 °C |
Rohrfarbe | Schwarz |
CHF 109.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026