Eriks
FESTO

FESTO Rohr Serie: PQ PA Schwarz Länge: 3m 22mmx2mm

  • ERIKS:11634893
  • Hersteller:177731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PQ
Material
PA
Außendurchmesser Rohr
22 mm
Wandstärke
2 mm
Länge
3 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
75 °C
Rohrfarbe
Schwarz
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FESTO Rohrschneider ZR 194592

  • ERIKS:11638768
  • Manufacturer:194592

CHF 109.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026