FESTO

FESTO Rohr PQ-AL-18X1X3000 177734

  • ERIKS:11634896
  • Hersteller:177734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PQ-AL
Material
Aluminium-Legierung
Außendurchmesser Rohr
18 mm
Wandstärke
1 mm
Handelslänge
3 m