FESTO

FESTO Rohr PQ-AL-12X1X3000 177732

  • ERIKS:11634894
  • Hersteller:177732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PQ-AL
Material
Aluminium-Legierung
Außendurchmesser Rohr
12 mm
Wandstärke
1 mm
Handelslänge
3 m