FESTO

FESTO Robustschlauch PAN-R-6X1,1-SI 541675

  • ERIKS:11649494
  • Hersteller:541675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.23/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PAN-R
Material Schlauch
TPE-A
Innendurchmesser
3.8 mm
Wandstärke
1.1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
35 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
16 mm
Härte
D 62 +/-3
Gewicht pro Meter
17.4 g