CHF 6.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PAN-R |
Material Schlauch | TPE-A |
Innendurchmesser | 6.2 mm |
Wandstärke | 1.9 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 35 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Silber |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Härte | D 62 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 49.8 g |