FESTO

FESTO Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18-NS-S-2L 537707

  • ERIKS:11648299
  • Hersteller:537707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEG-RTH
Grösse
M18x1
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser
Betriebsspannung bei DC
10-36 V DC
Einstellverfahren
Potenziometer
Gehäusebauform
Rund
Lichtart
Rot
Max. Ausgangsstrom
200
Messbereich Länge
120 mm
Schaltfrequenz
500 Hz
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Tastfunktion
Hellschaltend
Umgebungstemperatur
von -25 bis 55 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
<= 2 V
Montage
Kontermutter
Gewicht
53 g