CHF 106.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOEG-RT |
Grösse | M 18 |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Messmethode | Reflexionslichtschranke |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker (Plug) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Antivalent |
Betriebsspannung bei DC | 10-36 V DC |
Einstellverfahren | Potenziometer |
Gehäusebauform | Rund |
Lichtart | Rot |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Messbereich Länge | 600 mm |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 55 °C |
Material Gehäuse | Messing, verchromt |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Spannungsfall | 2 |
Montage | Kontermutter |
Gewicht | 53 g |