FESTO

FESTO Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M12-PS-K-2L 547908

  • ERIKS:11650528
  • Hersteller:547908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEG-RT
Grösse
M 12
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Reflexionslichtschranke
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser
Betriebsspannung bei DC
10-36 V DC
Einstellverfahren
Potenziometer
Gehäusebauform
Rund
Lichtart
Rot
Max. Ausgangsstrom
200
Messbereich Länge
300 mm
Schaltfrequenz
1000 Hz
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Tastfunktion
Hellschaltend
Umgebungstemperatur
von -25 bis 55 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Material Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Kabellänge
2.5 m
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
2
Montage
Kontermutter
Gewicht
100 g