CHF 120.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOEG-RT |
Grösse | M 12 |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Messmethode | Reflexionslichtschranke |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker (Plug) |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser |
Betriebsspannung bei DC | 10-36 V DC |
Einstellverfahren | Potenziometer |
Gehäusebauform | Rund |
Lichtart | Rot |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Messbereich Länge | 300 mm |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Tastfunktion | Hellschaltend |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 55 °C |
Material Gehäuse | Messing, verchromt |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Spannungsfall | 2 |
Montage | Kontermutter |
Gewicht | 20 g |