FESTO

FESTO Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537713

  • ERIKS:11648305
  • Hersteller:537713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEG-RSP
Grösse
M18x1
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Reflexionslichtschranke
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser
Betriebsspannung bei DC
10-36 V DC
Einstellverfahren
Ohne
Gehäusebauform
Rund
Lichtart
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom
200
Messbereich Länge
2000 mm
Schaltfrequenz
1000 Hz
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Tastfunktion
Dunkelschaltend
Umgebungstemperatur
von -25 bis 55 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Material Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Kabellänge
2.5 m
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
<= 2 V
Montage
Kontermutter
Gewicht
121 g