FESTO

FESTO Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M12-NS-S-2L 537686

  • ERIKS:11648278
  • Hersteller:537686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOEG-RSP
Grösse
M 12x1
Abtastprinzip
optoelektronisch
Messmethode
Reflexionslichtschranke
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser
Betriebsspannung bei DC
10-36 V DC
Einstellverfahren
Ohne
Gehäusebauform
Rund
Lichtart
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom
200
Messbereich Länge
1500 mm
Schaltfrequenz
1000 Hz
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Tastfunktion
Dunkelschaltend
Umgebungstemperatur
von -25 bis 55 °C
Material Gehäuse
Messing, verchromt
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Spannungsfall
<= 2 V
Montage
Kontermutter
Gewicht
20 g