FESTO

FESTO Reduziernippel NPFC-R-M7-M5-MF 8069228

  • ERIKS:14169507
  • Hersteller:8069228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-R
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 7
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
5.1 g