FESTO

FESTO Reduziernippel NPFC-R-G34-G38-MF 8069235

  • ERIKS:14906774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-R
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
64 g