FESTO

FESTO Reduziernippel NPFC-R-G34-G14-MF 8069234

  • ERIKS:14169513
  • Hersteller:8069234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-R
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
72.3 g