FESTO

FESTO Reduziernippel NPFC-R-G18-M5-FM 8030314

  • ERIKS:12639394
  • Hersteller:8030314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-R
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Schlüsselweite
14 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
9.3 g