

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPFC-R |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 50 bar |
Gewicht | 38 g |